曜日別特売
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047

#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047
#42316 OR IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L) イグルー 11529047

IGLOO 5ガロンシートトップ ウォータージャグ (容量18.9L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11529047
品番
#42316 OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

5ガロン(18.9L)の大容量スポーツジャグ
2重のガスケットで漏れを最小限に抑えます
衝撃に強いプラスチック製の外装
フタは汚れやニオイを閉じ込めずお手入れも簡単
アウトドアシーンを彩る鮮やかなカラー&高い保冷力

用途
野外活動時の飲料の保冷に。イグルー IGLOO クーラーボックス クーラーバッグ igloo 水筒 ウォータージャグ ウォータータンク アウトドア
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリスチレン
質量(kg)
2.5
色
オレンジ
容量(L)
18.9
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
36.8×33×49.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする