ただ飾るだけでなく、積み木としてお子さまが触れて遊ぶことができるDisney KIDEAのおひなさま
やさしい木のぬくもりと繊細でかわいらしい和装に身を包んだキャラクターたちが華やかなデザイン
リビングや玄関など、どこでも手軽に飾ることができるコンパクトサイズ
収納時も小さく分解が可能
お二人目のお子さまのお祝いにもぴったりのアイテム
用途雛飾りに、つみきとしても。セット内容台座本体×1台、キャラクタードール×10体(ミッキー・ミニー・エイプリル・メイ・ジューン・グーフィー・プルート・ドナルド・チップ・デール)、モチーフブロック×4つ(ぼんぼり×2、菱餅×2)材質本体:木、PA寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パッケージ:32×5×25寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)台座(組立後):23×16×13.5 / ミッキー:6×1.5×6.8 / ミニー:6×1.5×6.5 / エイプリル:3.5×1.5×5.5 / メイ:3.5×1.5×5.5 / ジューン:3.5×1.5×5.5 / グーフィー:4.8×1.5×7 / プルート:5×1.5×6.1 / ドナルド:3.9×1.5×6.2 / チップ:3×1.5×4.9 / デール:3×1.54.9 / ぼんぼり:5×1.5×6.9 / 菱餅:3×1.5×3 / 無垢BLOCK:3×1.5×3 /内容量1セット