TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187

TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187
TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187
TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187
TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187
TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187
TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187
TYKD2756679 KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から) ダッドウェイ 11529187

KIDEA&BLOCK おひなさま ひなまつり (対象年齢1.5歳から)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
11529187
品番
TYKD2756679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ただ飾るだけでなく、積み木としてお子さまが触れて遊ぶことができるDisney KIDEAのおひなさま
やさしい木のぬくもりと繊細でかわいらしい和装に身を包んだキャラクターたちが華やかなデザイン
リビングや玄関など、どこでも手軽に飾ることができるコンパクトサイズ
収納時も小さく分解が可能
お二人目のお子さまのお祝いにもぴったりのアイテム

用途
雛飾りに、つみきとしても。
セット内容
台座本体×1台、キャラクタードール×10体(ミッキー・ミニー・エイプリル・メイ・ジューン・グーフィー・プルート・ドナルド・チップ・デール)、モチーフブロック×4つ(ぼんぼり×2、菱餅×2)
材質
本体:木、PA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
パッケージ:32×5×25
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
台座(組立後):23×16×13.5 / ミッキー:6×1.5×6.8 / ミニー:6×1.5×6.5 / エイプリル:3.5×1.5×5.5 / メイ:3.5×1.5×5.5 / ジューン:3.5×1.5×5.5 / グーフィー:4.8×1.5×7 / プルート:5×1.5×6.1 / ドナルド:3.9×1.5×6.2 / チップ:3×1.5×4.9 / デール:3×1.54.9 / ぼんぼり:5×1.5×6.9 / 菱餅:3×1.5×3 / 無垢BLOCK:3×1.5×3 /
注意
※台座の組み立ては大人が行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする