販売価格(税別)¥86,280~ 20日出荷 20日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 永大産業 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1200 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。 注文コード11529275 用途システムキッチン サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 関連資料: (0.12MB) 注意 ※カレンダー上の土日含め21日後着(正月、GW,夏季休暇等は別となります) ※キャンセル期限はキッチンはご発注後3日以内 ※土日祝日配送不可 ※トラック横付け軒先渡し(荷受け人2名以上要) ※着時間の指定はできません ※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 沖縄地方 1 ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 離島 1 お送りできません 住設機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8バーシンク 穴明 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 18-8 シンクボール SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 18-8 テーパー型平底シンク SUGICO(スギコ) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 18-8 角型シンク SUGICO(スギコ) 税込¥8,028~ ¥7,298~ LWシリーズ 流し台 間口800mm アイオ産業 税込¥36,278~ ¥32,980~ シングルシャワー水栓 ワンド(マイセット) 税込¥57,178~ ¥51,980~ セクショナルキッチン”GKシリーズ” 調理台 LIXIL 税込¥26,378~ ¥23,980~ セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台(調理台付) LIXIL 税込¥47,278~ ¥42,980~ セクショナルキッチン”GKシリーズ” コンロ台 LIXIL 税込¥26,378 ¥23,980 セクショナルキッチン”GKシリーズ” 流し台 LIXIL 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥230,780~ ¥209,800~ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥241,780~ ¥219,800~ ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 税込¥230,780~ ¥209,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE ラックリーナ ノーリツ 税込¥208,780~ ¥189,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT ノーリツ 税込¥197,780~ ¥179,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT 100V電源タイプ ノーリツ 税込¥208,780~ ¥189,800~ ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE S・FLAT ノーリツ 税込¥197,780~ ¥179,800~ 2口縦型IHヒーター(200V) 三化工業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器キッチンキッチン本体システムキッチン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品