販売価格(税別)¥146,540~ 20日出荷 20日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 永大産業 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2250 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド2250 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。 注文コード11529318 用途システムキッチン サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 関連資料: (0.17MB) 注意 ※カレンダー上の土日含め21日後着(正月、GW,夏季休暇等は別となります) ※キャンセル期限はキッチンはご発注後3日以内 ※土日祝日配送不可 ※トラック横付け軒先渡し(荷受け人2名以上要) ※着時間の指定はできません ※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします 読込中… キッチン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity OTF-45用天板 ライフ住器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 公団型流し台 モノタロウ 税込¥27,478~ ¥24,980~ (30) 不燃仕様吊り戸棚 間口120cm ワンド(マイセット) 税込¥37,378~ ¥33,980~ 18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥10,778~ ¥9,798~ 18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,018~ ¥8,198~ 18-8 コマーシャルシンク SUGICO(スギコ) 税込¥20,878~ ¥18,980~ 18-8ディッシュシンク SUGICO(スギコ) 税込¥54,978~ ¥49,980~ ポットシンク SUGICO(スギコ) 税込¥87,978~ ¥79,980~ 18-8ドロワーパン SUGICO(スギコ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8バーシンク 穴明 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 18-8 シンクボール SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 18-8 テーパー型平底シンク SUGICO(スギコ) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 18-8 角型シンク SUGICO(スギコ) 税込¥8,028~ ¥7,298~ WITHNA ビルトインコンロ パロマ 税込¥120,780~ ¥109,800~ GRAND CHEF テーブルコンロ パロマ 税込¥78,078 ¥70,980 S-series テーブルコンロ パロマ 税込¥68,178 ¥61,980 200VビルトインIH3口グリルレスタイプ アイリスオーヤマ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器キッチンキッチン本体システムキッチン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品