HDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応

HDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応 - StarTech.comHDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応 - StarTech.comHDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応 - StarTech.comHDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応 - StarTech.com

既存のHDMIソースをコンポジットビデオと音声(黄/白/赤の出力)に変換
1080pサポートでHDTV解像度に対応
複数の解像度(HDTVおよびPC入力)に対応。様々なHDMIソース機器との互換性を提供
シンプルなプラグアンドプレイで簡単セットアップ

用途
HDMI信号をRCAコンポジットビデオに変換
標準解像度(HD以下)ディスプレイの使用を継続しながらHDMIソース機器に対応
旧式のプロジェクターを使用するプレゼンテーションに最適
最新のホームビデオを旧型のテレビやディスプレイに表示
仕様●入力コネクタ:ステレオオーディオ(2 x RCA)●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:オーディオRCA、コンポジット●オーディオ:あり●業界標準:標準HDMI、DVI 1.0●MTBF:1,301,084時間●オーディオ仕様:入力 - リニアPCM 2Ch、48kHz、出力 - ステレオ左右●対応解像度:(入力) TVの場合 - 1080p/720p/576p/480p @ 60Hz、PCの場合 - 1920×1080/1280×800/1280×768/1224×768/800×600/640×480 @ 60Hz、(出力) 480i/576p●電力供給方法:ACアダプタ同梱●プラグタイプ:M付属品ネジ、ユニバーサルAアダプタ、取り付け金具、取扱説明書ブラック質量(g)286幅(cm)10長さ(cm)10.8出力電圧(V)5/DC入力電圧(V)100 - 240/AC出力電流(A)1000高さ(cm)2.5入力電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDI(19ピン)コネクタBコンポジット映像(1 x RA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529625HD2VID2
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする