編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC)

編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC) - MOTTERU

やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き

USBタイプ
USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
ミルクコーヒー本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11529379MOT-NLCC100-BG
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする