低圧遮断器NV30-KC仕様

低圧遮断器NV30-KC仕様 三菱電機

極数3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11692339 NV30-KC 3P 10A 100-200V 30MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692348 NV30-KC 3P 10A 230-240V 15MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692427 NV30-KC 3P 15A 100-200V 30MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692515 NV30-KC 3P 20A 100-200V 30MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692610 NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692628 NV30-KC 3P 30A 230-240V 30MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692698 NV30-KC 3P 5A 100-200V 30MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692296 NV30-KC 3P 10A 100-200V 100MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692305 NV30-KC 3P 10A 100-200V 100MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692321 NV30-KC 3P 10A 100-200V 15MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692330 NV30-KC 3P 10A 100-200V 15MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692357 NV30-KC 3P 10A 230-240V 30MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692366 NV30-KC 3P 10A 230V 100MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692375 NV30-KC 3P 10A 230V 30MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692391 NV30-KC 3P 15A 100-200V 100MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692400 NV30-KC 3P 15A 100-200V 100MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692409 NV30-KC 3P 15A 100-200V 15MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692418 NV30-KC 3P 15A 100-200V 15MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692436 NV30-KC 3P 15A 230-240V 15MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692445 NV30-KC 3P 15A 230-240V 30MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692461 NV30-KC 3P 15A 230V 100MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692470 NV30-KC 3P 15A 230V 30MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692479 NV30-KC 3P 20A 100-200V 100MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692488 NV30-KC 3P 20A 100-200V 100MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692497 NV30-KC 3P 20A 100-200V 15MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692506 NV30-KC 3P 20A 100-200V 15MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692531 NV30-KC 3P 20A 230-240V 15MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692540 NV30-KC 3P 20A 230-240V 30MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692549 NV30-KC 3P 20A 230V 100MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692558 NV30-KC 3P 20A 230V 30MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692567 NV30-KC 3P 30A 100-200V 100MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692576 NV30-KC 3P 30A 100-200V 100MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692585 NV30-KC 3P 30A 100-200V 15MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692601 NV30-KC 3P 30A 100-200V 15MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692619 NV30-KC 3P 30A 230-240V 15MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692637 NV30-KC 3P 30A 230V 100MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692646 NV30-KC 3P 30A 230V 30MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692655 NV30-KC 3P 5A 100-200V 100MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692671 NV30-KC 3P 5A 100-200V 100MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692680 NV30-KC 3P 5A 100-200V 15MA NN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692689 NV30-KC 3P 5A 100-200V 15MA W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692707 NV30-KC 3P 5A 230-240V 15MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692716 NV30-KC 3P 5A 230-240V 30MA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692725 NV30-KC 3P 5A 230V 100MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11692741 NV30-KC 3P 5A 230V 30MA NN CE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11692339 NV30-KC 3P 10A 100-200V 30MA NN 35101044 NV30-KC 3P 10A 100-200V 30MA W NV30-KC 3P 10A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 35101044 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692348 NV30-KC 3P 10A 230-240V 15MA 35101044 NV30-KC 3P 10A 100-200V 30MA W NV30-KC 3P 10A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 35101044 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692427 NV30-KC 3P 15A 100-200V 30MA NN 35101053 NV30-KC 3P 15A 100-200V 30MA W NV30-KC 3P 15A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 35101053 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692515 NV30-KC 3P 20A 100-200V 30MA NN 35101062 NV30-KC 3P 20A 100-200V 30MA W NV30-KC 3P 20A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 35101062 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692610 NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN 34570417 NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA W NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 34570417 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692628 NV30-KC 3P 30A 230-240V 30MA 34570417 NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA W NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 34570417 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11692698 NV30-KC 3P 5A 100-200V 30MA NN 35101035 NV30-KC 3P 5A 100-200V 30MA W NV30-KC 3P 5A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 35101035 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする