ふくらはぎマッサージャー

ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー - 惣田製作所

脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ
6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的
各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能
マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる
選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース
部位:足先/足首/ふくらはぎ

用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂質量(kg)1.3定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8ホース長さ(m)【エアホース】0.8足サイズ22~28cmまで電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000ふくらはぎ周り(cm)32~40まで医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606056CH-1
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする