カムバックル式荷締めベルト
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
幅(mm)25
使用荷重(kg)100
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)300
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
注意
※本製品は荷物の固定専用です。※けん引や吊り上げ(下げ)には絶対に使用しないで下さい。
※使用前にベルトやバックルに傷や破損が無いか必ず確認して下さい。
※万が一傷や破損を発見した場合は絶対に使用しないで下さい。
※荷締めの際にベルトが荷物の鋭角な場所にあたる場合は、破断しないように別売のパッド等の保護具を当てて下さい。
※ベルト同士を結んでの使用は能力が大幅に低下するので絶対にしないで下さい。必ず使用荷重内で使用して下さい。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。
※ベルトが水に濡れると色落ちする場合がありますので用途に応じてご使用下さい。
物流用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12507191 | - | 23991643 | NB-252GN |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥449 税込¥494 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507200 | - | 23991652 | NB-253GN |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥488 税込¥537 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507209 | - | 07294865 | NB-254GN |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥569 税込¥626 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507218 | - | 23991668 | NB-255GN |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥639 税込¥703 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507227 | - | 07294874 | NB-256GN |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥719 税込¥791 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507236 | - | 23991677 | NB-252BK |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥449 税込¥494 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507245 | - | 23991686 | NB-253BK |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥488 税込¥537 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507261 | - | 23991695 | NB-254BK |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥569 税込¥626 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507270 | - | 23991704 | NB-255BK |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥639 税込¥703 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12507279 | - | 23991713 | NB-256BK |
|
荷締めベルト メタルバックル | モノタロウ | 1本 | ¥719 税込¥791 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-09-25
- 用途:
- 50kgのパネル一時持ち上げ固定に
登坂 建装 様
(建設業・工事業)
50kgのパネルを1mぐらい持ち上げてビス留めするまでのちょいと一時固定に使用
何ら不満無く普通に役立ちました
コスパ良いのでおすすめです
2025-09-22
- 用途:
- 台車の荷物押さえ
古山電気管理事務所 様
(サービス業)
動かしている台車より荷物が落ちづらくなりました。。。。