曜日別特売
- カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507245

- カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507245
- カムバックル式荷締めベルト モノタロウ 12507245
モノタロウ

カムバックル式荷締めベルト

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本
ベルト長さ(m)3
ベルト色黒
内容量1本注文コード12507245品番-
販売価格(税込)¥537
販売価格(税別)
¥488
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。

用途
軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
ベルト長さ(m)
3
ベルト色
黒
幅(mm)
25
使用荷重(kg)
100
端末仕様
エンドレス
破断荷重(kg)
300
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
注意
※本製品は荷物の固定専用です。
※けん引や吊り上げ(下げ)には絶対に使用しないで下さい。
※使用前にベルトやバックルに傷や破損が無いか必ず確認して下さい。
※万が一傷や破損を発見した場合は絶対に使用しないで下さい。
※荷締めの際にベルトが荷物の鋭角な場所にあたる場合は、破断しないように別売のパッド等の保護具を当てて下さい。
※ベルト同士を結んでの使用は能力が大幅に低下するので絶対にしないで下さい。必ず使用荷重内で使用して下さい。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。
※ベルトが水に濡れると色落ちする場合がありますので用途に応じてご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 50kgのパネル一時持ち上げ固定に
登坂 建装 様(建設業・工事業)

50kgのパネルを1mぐらい持ち上げてビス留めするまでのちょいと一時固定に使用
何ら不満無く普通に役立ちました
コスパ良いのでおすすめです

2025-09-22
用途: 台車の荷物押さえ
古山電気管理事務所 様(サービス業)

動かしている台車より荷物が落ちづらくなりました。。。。

対象商品 : 12507358
2025-10-05
用途: 太陽光発電
株式会社弘伸電気 様(建設業・工事業)

雨に濡れて色落ちして新築屋上に黒色の色が付いて大変な事になっている…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする