曜日別特売

標識柱丸形

標識柱丸形 - 山陽商会(AMENITY COX)標識柱丸形 - 山陽商会(AMENITY COX)

丸形標識柱

用途別途取付金具はPK-358両面表示はPK-458をご購入ください材質スチール縦(mm)2750横(mm)Φ50.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11667218PR-275Φ50.82750
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする