山陽商会(AMENITY COX)
消火器三角柱型(大)
三角柱タイプ
用途
二方向に消火器の文字が視認できます
材質
塩ビ樹脂赤板
厚さ(mm)
1
縦(mm)
300
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11667200
SB-913
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください