CRECOTE
マルチファンクション バキュームクリーナー
車内掃除がもっと手軽に!吸引・吹き出しの2WAYハンディクリーナー。強力な吸引力で、車内のホコリやペットの毛をスッキリ除去。軽量コンパクトで持ち運びやすく、どこでもサッと掃除できます。
用途
「車内を快適空間に!多機能ハンディクリーナー」
付属品
USBケーブル、フロアブラシ、エアブラシ、吸引ノズル
容量(mL)
【ダストカップ】120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×70×160
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11752110
C1000535
紺
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11752119
C1000536
黒
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11752128
C1000537
白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。