オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面

オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善) オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善) オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善) オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善) オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善) オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善) オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善) オフィスチェア 背面メッシュ 選べる座面 YAMAZEN(山善)

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。
腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。
座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。

用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスター付き 回転 高さ調節メッシュチェア ロッキングチェア デスクチェア ゲーミングチェア パソコンチェア 椅子 イス チェア テレワーク おしゃれ 組立時間約30-40分 座面高(cm)41-53 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42 内容量1台
注意
※商品ページのカラー表記と商品の箱に記載されているカラー表記が異なります。予めご了承願います。【商品ページ】グレージュ→【箱】ベージュ
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EHL-51(NWH) 11788668
EHL-51(NWH) 11788668
11788668 EHL-51(NWH) 背部張地:ポリエステル、座部張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 6.1 ホワイト 【肘掛け】なし【座面】メッシュ 51.5×59×85-97
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-51(NBE) 11788686
EHL-51(NBE) 11788686
11788686 EHL-51(NBE) 背部張地:ポリエステル、座部張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 6.1 グレージュ 【肘掛け】なし【座面】メッシュ 51.5×59×85-97
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-51(BK) 11788711
EHL-51(BK) 11788711
11788711 EHL-51(BK) 背部張地:ポリエステル、座部張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 6.1 ブラック 【肘掛け】なし【座面】メッシュ 51.5×59×85-97
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-P51(NWH) 11788729
EHL-P51(NWH) 11788729
11788729 EHL-P51(NWH) 背部張地:ポリエステル、座部張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 6.1 ホワイト 【肘掛け】なし【座面】PVC(合皮) 51.5×59×85-97
オープン
7,098
7,808 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-P51(NBE) 11788747
EHL-P51(NBE) 11788747
11788747 EHL-P51(NBE) 背部張地:ポリエステル、座部張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 6.1 グレージュ 【肘掛け】なし【座面】PVC(合皮) 51.5×59×85-97
オープン
7,098
7,808 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-P51(BK) 11788765
EHL-P51(BK) 11788765
11788765 EHL-P51(BK) 背部張地:ポリエステル、座部張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 6.1 ブラック 【肘掛け】なし【座面】PVC(合皮) 51.5×59×85-97
オープン
7,098
7,808 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-51A(NWH) 11788790
EHL-51A(NWH) 11788790
11788790 EHL-51A(NWH) 背部張地:ポリエステル、座部張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 8.5 ホワイト 【肘掛け】あり【座面】メッシュ 54×59×85-97
オープン
8,298
9,128 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-51A(NBE) 11788869
EHL-51A(NBE) 11788869
11788869 EHL-51A(NBE) 背部張地:ポリエステル、座部張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 8.5 グレージュ 【肘掛け】あり【座面】メッシュ 54×59×85-97
オープン
8,298
9,128 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-51A(BK) 11788887
EHL-51A(BK) 11788887
11788887 EHL-51A(BK) 背部張地:ポリエステル、座部張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 8.5 ブラック 【肘掛け】あり【座面】メッシュ 54×59×85-97
オープン
8,298
9,128 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-P51A(NWH) 11788905
EHL-P51A(NWH) 11788905
11788905 EHL-P51A(NWH) 背部張地:ポリエステル、座部張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 8.5 ホワイト 【肘掛け】あり【座面】PVC(合皮) 54×59×85-97
オープン
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-P51A(NBE) 11788930
EHL-P51A(NBE) 11788930
11788930 EHL-P51A(NBE) 背部張地:ポリエステル、座部張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 8.5 グレージュ 【肘掛け】あり【座面】PVC(合皮) 54×59×85-97
オープン
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
EHL-P51A(BK) 11788948
EHL-P51A(BK) 11788948
11788948 EHL-P51A(BK) 背部張地:ポリエステル、座部張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、座部:合板、連結部:スチール、脚部:ポリアミド、肘部:ポリアミド 8.5 ブラック 【肘掛け】あり【座面】PVC(合皮) 54×59×85-97
オープン
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする