あぐらもかける ソファチェア

あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)あぐらもかける ソファチェア - YAMAZEN(山善)

座面がゆるやかにカーブしており快適な座り心地。高身長の方でもお使いいただけるワイドな座面。一人掛けのソファとしても最適な低めの座面。
座面の高さ調節可能(39-45cm)
ロッキング機能付き(固定不可)
直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)

用途オフィスチェア、ソファチェア、リラックスチェアとして。デスクチェア ワイド アームレス 高さ調節可能 キャスター付き 一人暮らし 新生活 おしゃれ付属品直径50mmのキャスター付き(ストッパーなし)材質座部・背部:合板、連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンウォーム質量(kg)14タイプ組立品耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×715×775~835荷重(kg)90生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×71.5×77.5-83.5組立時間約30-40分座面高(cm)39~45内容量1台
取扱説明書:(0.46MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788966WSC-81P(NGG)グレージュ
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788991WSC-81P(NBK)ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする