<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機
ガンコな汚れも高水圧でキレイに落とす!
軽量コンパクトな本体
6in1マルチノズルを搭載(ジェット/15度/25度/40度/ストレート/シャワー)
バケツ、500ml、2Lペットボトルからと様々な場所で使える利便性のよい給水方法
手軽に持ち運べ、浴室の排水口、窓のサッシ、ベランダなどいつでもどこでも使用可能
6カ月間保証書付き
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
ホース長さ(m)5
吹付空気圧力(MPa)1.3
連続使用時間(分)【無負荷時】40【作業時】12(※環境によって異なります。)
充電時間約3時間
吐出水量(L/min)最大2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)約1500
内容量1台