cotta
cotta ベーキングカップウェーブ 50×39(100枚入)
材質
80g白ハトロンラミ
色
ブラウン
外寸(mm)
50×H39
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可
耐熱温度(℃)
220以下
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889888
94205
¥
1,122
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください