cotta
cotta ブラウン グラシンケース 40×25(250枚入)
材質
耐油紙
色
クラフト
外寸(mm)
40×H25
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889861
94198
¥
344
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください