cotta
cotta クラフト グラシンケース 47×32(250枚入)
材質
茶色耐油紙
色
クラフト
外寸(mm)
47×H32
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889827
94194
¥
579
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください