cotta
cotta メッセージクリスマスクッキー型
cottaオリジナルのスタンプクッキー型です。
かわいいクリスマスモチーフとメッセージの模様がスタンプできます。
材質
ABS
直径(Φmm)
(一個当たり)53
外径(Φmm)
65
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890125
96248
¥
682
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください