cotta
cotta まんまるクッキー型(おばけ・かぼちゃ・おばけ猫)
まんまるなハロウィンキャラクターがかわいい、スタンプ式クッキー型です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(一個当たり)【おばけ猫】51×57【かぼちゃ】51×54【おばけ】51×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×50
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890159
94559
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください