曜日別特売

cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま)

cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) - cottacotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) - cottacotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) - cottacotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) - cotta

かわいいクリスマスモチーフのスタンプ式クッキー型です。

材質ABS樹脂寸法(mm)(一個当たり)【ゆきだるま】51×63.5【サンタ】51×59.5【くま】51×63対応【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可品名・タイプクッキー型内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189008099241
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする