cotta
cotta クッキー型 花(3個セット)
材質
ステンレス(SUS304)
外寸(mm)
【L】70×H16【M】60×H16【S】50×H16
品名・タイプ
クッキー型
入数(個)
3セット
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890369
91953
¥
308
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください