cotta cottaの 店舗什器・備品 cottaの 袋・ラッピング用品 cottaの ラッピングリボン/タイ cotta ラッピングタグ クリスマスひいらぎ cotta ラッピングタグ クリスマスひいらぎ 注文コード 11890475 注文コード 11890475 cottaオリジナルのラッピングタグです。 リボンが付いているので、袋の口をしぼるだけで簡単にクリスマスのラッピングができます。 材質ポリエステル、紙タグ、ワイヤータイ 寸法(mm)65×65(1個あたり) 色クリスマスひいらぎ 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 42985 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11890475 42985 ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サテンコード/M S.I.C.(SHINDO) 税込¥5,168~ ¥4,698~ カラフルモール レモン 税込¥142 ¥129 角底袋 クラフト無地(500枚入) 水野産業 税込¥5,058~ ¥4,598~ メッセージシールキラキラフレーム 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ トレーシングメッセージシールサンキュー 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ クラフトメッセージシールサンキュー白黒 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ メッセージシールハートフル 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ PPバッグ 4色アソート 協和紙工 税込¥153 ¥139 バスケットへ デザインバッグ 2色アソート 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ TBM LimeAir Bag レジ袋 TBM 税込¥338~ ¥307~ TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 税込¥186 ¥169 Uバッグ40E無地 5k用 (100枚) アサヒパック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Uバッグ45E無地 7k用 (100枚) アサヒパック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Uバッグ50無地 10k14k用(100枚) アサヒパック 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ Nギフト 70 パッケージ中澤 税込¥9,788~ ¥8,898~ 手提げ紙袋 ファッションバッグ HEIKO 税込¥868~ ¥789~ (9) アルミ蒸着袋 HEIKO 税込¥450~ ¥409~ レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 税込¥252~ ¥229~ PETクリアケース HEIKO 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品ラッピングリボン/タイタイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります タイ ラッピング用リボン シェアする マイページ 最近見た商品