cotta キッチンクロス大判(30枚入り)
cottaオリジナルのキッチンクロスです。
40×40cmの使い捨てキッチンクロスが30枚入っています。
毎日のお掃除や台拭きに。使い捨てだから衛生的!
シンプルなクラフトケース入りでキッチンをおしゃれに。
材質レーヨン60%、ポリエステル40%
寸法(mm)(一個当たり)400×400
色茶
枚数30枚
パッケージサイズ(mm)228×110×H80
内容量1個
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。また、高温のものへのご使用は避けてください。※使用後に保管する場合は、きれいに洗い、完全に乾燥させてから保管してください。
※変色・変質の恐れがありますので、煮沸消毒・漂白剤は使用しないでください。
※本品は消耗品です。ご使用を続けることにより繊維が摩擦し劣化します。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。