cotta まんまるクッキー型(サンタ、ねこ、トナカイ)

cotta まんまるクッキー型(サンタ、ねこ、トナカイ) - cottacotta まんまるクッキー型(サンタ、ねこ、トナカイ) - cottacotta まんまるクッキー型(サンタ、ねこ、トナカイ) - cottacotta まんまるクッキー型(サンタ、ねこ、トナカイ) - cottacotta まんまるクッキー型(サンタ、ねこ、トナカイ) - cotta

かわいいクリスマスモチーフのスタンプ式クッキー型です。

材質ABS樹脂寸法(mm)サンタ51×60/ねこ51×63/トナカイ51×65対応【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可品名・タイプクッキー型内容量1セット
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189019592632
485
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする