cotta フリーザーバッグスライダー付き L 30枚入り
cottaオリジナルデザインのフリーザーバッグです。
食材の保存にはもちろん、お菓子を入れて持ち歩いたりプレゼントしても可愛いです。
冷凍可能。密封できるので液漏れの心配もありません。
用途
食品の保存や冷蔵・冷凍に
冷蔵庫の整理に
便利なメモ欄付き
お裾分けやプレゼントのラッピングに
小物の整理や旅行・ピクニックにも
材質ポリエチレン
寸法(mm)袋:約270×285
入数(枚)30
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
内容量1箱
冷蔵庫の整理に
便利なメモ欄付き
お裾分けやプレゼントのラッピングに
小物の整理や旅行・ピクニックにも
注意
※電子レンジの使用は、解凍までです。加熱には使用しないでください。