cotta
cotta ブラウン グラシンケース 52×30(250枚入)
材質
耐油紙
色
ブラウン
外寸(mm)
52×H30
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下
内容量
1袋
注意
※焼成用です。冷凍や蒸しで使用した場合、水分によって色写りする可能性がこざいます。
※万が一色写りした際も食品検査済みの商品ですので、成分的に体に害は有りません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11889739
94200
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください