東亜DKK
pH複合電極 GST-5725C
センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様
●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種
HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)
0~13
温度測定範囲(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108699
GST-5725C
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください