東亜DKK
pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)
用途
一般用
仕様
●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上
適合機種
HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)
0~99.9
測定範囲(pH)
0~14
リード線(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109435
GST-2729I
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください