東亜DKK
pH複合電極 GST-5820C 流通用
セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
用途
流通用
適合機種
Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)
0~12
温度測定範囲(℃)
温度:0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12110011
GST-5820C
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください