真空/絶対圧計

真空/絶対圧計 センセカ(旧グライシンガー)

高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
交換可能なユニバーサル接続圧力ポート
HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 測定要素絶対圧 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12182829 ECO240-1-UT 代表:±2hPa(5~30℃にて)-VACオプション付時:±1hPa(0~20hPa、10~30℃にて) 0.1hPa 0.0~1700.0 最大±1.25%FS
55,300
54,980
60,478 (税込)
47日以内出荷

返品不可
12182838 ECO240-2-UT 代表:±0.02%FS、±0.1%rdg(25℃にて) 1hPa 0~14000 最大±0.1%FS、最大±0.5%rdg
55,300
54,980
60,478 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする