デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 - 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 - 佐藤計量器製作所

・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。
・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。
・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。

材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
注意
※・付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ブザー音
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182375PC-7300GTI(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット約80dB約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12182436PC-7300GTI【JCSS校正証明書付】1セット約80dB約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12182461PC-7300GTI1台約80dB約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
65686891PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度1ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686900PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度2ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686909PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686918PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度1ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686927PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度2ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686936PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686945PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度1ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686961PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度2ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686970PC-7300GTI【校正ポイント指定】温度3ポイント、湿度3ポイント1台80dB1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
オープン
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする