曜日別特売

仁王指サック(20本×10函入)

仁王指サック(20本×10函入) - 宇都宮製作[手袋]仁王指サック(20本×10函入) - 宇都宮製作[手袋]仁王指サック(20本×10函入) - 宇都宮製作[手袋]仁王指サック(20本×10函入) - 宇都宮製作[手袋]仁王指サック(20本×10函入) - 宇都宮製作[手袋]仁王指サック(20本×10函入) - 宇都宮製作[手袋]

良質の天然ゴムラテックス製指サックです。
すべり止め加工済みです。

用途一般事務作業、軽作業など材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.45ナチュラルエンボス加工指先部エンボス加工内容量1箱(200本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12178498YS4500FNAB701(太長)20
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
12178525YS4500CNAB703(中長)19
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
12178550YS4500HNAB575(細)19
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
12178568YS4500FMAB532(太短)20
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
12178586YS4500CMAB534(中短)19
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする