こども用電動乗用 3輪ミニバイク

こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス) こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス) こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス) こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス) こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス) こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス) こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス) こども用電動乗用 3輪ミニバイク RAMASU(ラマス)

安定感のある3輪仕様
フットペダルで操作(前進・バック)
光るヘッドライト
電源ONでエンジン音作動
音が楽しいサウンドボタン

用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 3輪ミニバイク 充電式 電動バイク 乗用バイク 三輪 こども おもちゃ 乗り物 セット内容本体、充電器アダプター、取扱説明書/保証書 本体質量(kg)約5.7 バッテリーDC6V 4Ah 充電時間約8~10時間(走行時間約60分) 電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による 走行速度(km/h)3~5(目安) 適合年齢(歳)3歳以上 供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz 最大使用者体重(kg)30 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約770×580×430 内容量1台
注意
※・この玩具はバッテリーが含まれています。必ず大人の方が取り扱ってください。
※・メーカー推奨体重を超えられる方がご使用された場合は製品保証対象外となります。
※・公道では使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RA-3WRO-BL 12173056
RA-3WRO-BL 12173056
12173056 RA-3WRO-BL ブルー
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RA-3WRO-RD 12173090
RA-3WRO-RD 12173090
12173090 RA-3WRO-RD レッド
オープン
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする