ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付

ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKK

ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。
省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)
データメモリー機能。(1000データ)
パソコン、外部プリンタに接続可能。
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。

測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。 電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売) 測定項目溶存酸素、飽和率、温度 測定方法隔膜式ガルバニ電池法 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12172067 DO-31P+OE-270AA
150,000
149,800
164,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする