BO ナイロンタオルロングふつう

BO ナイロンタオルロングふつう 東和産業

体の大きな方や男性の方もラクに背中が洗える長さ110cmのロングサイズです。
適度な肌ざわりで心地よい刺激感があります。
少量の石鹸でもよく泡だち、お肌の汚れを落とします。
すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが早いタオルです。

材質ナイロン100% 寸法(mm)280×1100 ピンク 種類タオル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12179959 -
オープン
259
285 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする