Mitutoyo(ミツトヨ)
標準検出器(4mN
横駆動ユニット用
穴径(Φmm)
最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12
測定力(N)
0.004
先端角度
スタイラス形状:90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
178-386
先端半径(μm)
スタイラス形状:5R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12190651
178-386
¥
61,200
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください