ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOL

労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー
長時間冷却効果持続
朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
冷却効果が高い
他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。
冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
企業・官庁導入実績多数
冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
レギュラーサイズ
小中学生から大人まで幅広く使えるレギュラーサイズ。
装着部分には面ファスナーテープを採用し首元スッキリ、付け外し簡単。

用途作業中の暑さ対策に 材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% ライトブルー タイプ気化熱効果タイプ 寸法(縦×横)(cm)4.8×53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12225091 DNIMC2M-LB
オープン
1,280
1,408 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする