スマートマニホールドセット
<セット内容>
スマートマニホールド本体
無線 クランプ温度プローブ×2
異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3
単4乾電池 × 3
ケース
※本製品の使用にはモバイルアプリtesto Smartをインストールしたモバイル端末(Android/Ios)が必要です。
※チャージホースは別途ご用意ください。
温度測定範囲(℃)-40~150
圧力範囲(MPa)ゲージ圧:0.1~+6.0(耐圧+6.5)
接続ポートチャージホース接続ポート:1/4″オス(UNF7/16″)×3
バッテリー寿命約130時間
内容量1個