アクエリアス パウダーバッグ 48g(30袋)
水より優れた*水分補給。
*適度な糖分とナトリウムを含むため。
成分【(1袋(粉末48g)当たり)】エネルギー186kcal、脂質0g、食塩相当量1.0g、炭水化物46g、たんぱく質0.5g、カリウム100mg、アルギニン267mg、イソロイシン10mg、バリン10mg、ロイシン5mg
シリーズアクエリアス
容量(g)48
容器袋
原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギー特定原材料:なし
内容量1箱(48g×30個)
ソフトドリンク/粉末ドリンク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12234586 | 52679 | 14933348 | 52679 |
![]() |
アクエリアス パウダーバッグ 48g(30袋) | コカ・コーラ | 1箱(48g×30袋) | ¥3,598 税込¥3,886 | 注文コードが変更になりました |