綾鷹 1LPET
茶師が今の時代にあわせて仕上げた「淹れたてのような一杯目のおいしさ」一杯目にあらわれる”旨みはしっかり本格、なのに後味軽やか”
成分/分量(100mL中)
エネルギー0kcal
脂質0g
食塩相当量0.02g
炭水化物0g
たんぱく質0g
容量(L)1
原材料緑茶(国産)、酵母粉末/ビタミンC
アレルギー特定原材料:なし
内容量1箱(1L×12本)
脂質0g
食塩相当量0.02g
炭水化物0g
たんぱく質0g
茶師が今の時代にあわせて仕上げた「淹れたてのような一杯目のおいしさ」一杯目にあらわれる”旨みはしっかり本格、なのに後味軽やか”