アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット)
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
内容量(mL)
主剤:15/硬化剤:15
配合
主剤 100 : 硬化剤 100
可使時間(分)
4(25℃ 100g)
主な用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
外観
【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色
粘度(mPa・s)
【混合物】1.18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1500mL
入数
30g×10セット×5箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(30g×50セット)
関連資料:
(2.35MB)
取扱説明書:
(3.48MB)
注意
※混合物の外観は淡黄色ですが、硬化温度等により赤みをおびる事がありますが異常ではありません。
※一般工業用接着剤ですので、食品容器、医薬品容器、医療機器等には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234087
Araldite RAPIT RT30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください