リブプラス
アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHエッグパン
内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装(底面除く)
色
ブラウン
質量(g)
約370
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
約36.5×13.7×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235408
ND-8298
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください