リブプラス
ステンレス スタンドキッチンラック 2段 伸縮棚
キッチンまわりのスペースを有効活用できる置き型キッチンラック
材質
パイプ部:ステンレス 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:シリコーン
色
ワームグレー
質量(g)
約1550
耐荷重(kg)
約10
寸法(cm)
約64~94×20×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235031
NY-1004
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください