曜日別特売

ステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚

ステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚 - リブプラスステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚 - リブプラスステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚 - リブプラスステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚 - リブプラスステンレス つっぱりキッチンラック 2段 レギュラー棚 - リブプラス

ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。

材質
パイプ部:ステンレス・ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:TPE樹脂
ワームグレー質量(g)約1350耐荷重(kg)約10寸法(cm)約62×26×63~106内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234997NY-1000
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする