リブプラス
モデルナ IHフライパン
内面はダイキンのシルクウェアEKを使用、金属ヘラ耐摩耗性試験30万回クリアー。汚れに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂 (ND-9457のみ)、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂、ツマミの座板:ナイロン
色
レッド
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235968
ND-9451
約390
20
約35.5×20.5×6.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
12235995
ND-9454
約580
26
約44.5×26.5×7.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12236011
ND-9455
約690
28
約48×28.5×9.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください