リブプラス
アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHフライパン
内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂
色
ブラウン
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235338
ND-8291
約445
20
約39×21.2×8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12235356
ND-8293
約775
26
約48×27.2×11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12235365
ND-8294
約880
28
約50×29.2×11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12235390
ND-8296
約870
30
約52×31.8×11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12235399
ND-8297
約930
32
約54.2×33×11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください