(簡易包装)Google Pixel 3 docomo/SoftBank 耐衝撃クリアハイブリッドケース 「CLEAR HYBRID TOUGH」 クリア
本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。こだわりの設計で端末を保護/背面素材に硬く高透明なアクリル素材採用/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単
適合機種Google Pixel 3 docomo/SoftBank
材質PC+TPU
色クリア
タイプケース型
特性耐衝撃
内容量1個
Google Pixelケース の新着商品



